5インチ液晶ポータブルカーナビゲーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75421886 品番YPB557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

2021年度版マップ収録。ワンセグ付きポータブルナビ

付属品ブラケット、スタンド、5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)、取扱説明書・保証書 質量(g)163 出力(W)1W(モノラル) 取付方式角度調節機構付(貼付型) 表示【地図表示】現在地表示、スクロール表示、検索地点表示、縮尺切替(14段階/10m〜200km)、詳細市街地図(東名阪地区のみ収録)、文字サイズ選択切替(3段階)、渋滞ぬけみち表示(全国47都道府県主要部)、高速道2画面表示(非表示可)、3Dランドマーク表示(非表示可)、企業アイコン表示(GS/コンビニ/銀行/ファミレス等/非表示可)、駐禁エリア・路線地図上表示(非表示可)、ゾーン30表示(非表示可)、制限速度表示(警報時)、昼夜画面切替、文字くっきり アンチエイリアス処理、【その他】交差点拡大表示(非表示可)、交差点施設名表示(非表示可)、側道イラスト表示(音声案内付/非表示可)、ETCレーン表示、高速・都市高速道路で3D表示、都市高速入口表示、高速道SA・PA内施設案内表示(非表示可)、走行軌跡表示(非表示可)、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、【自車位置】GPS受信表示、方位表示、高度表示、緯度・経度表示 電源電圧(V)本体(miniUSB端子):DC5、電池(リチウムイオン電池):DC3.7、付属品の5Vコンバーター付シガープラグコード:DC5V出力(DC13V マイナスアース車専用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×85×16(突起物を除く) 機能【地図】(株)昭文社/キャンバスマップル(株)マップルナビPro3 2021年春版ハイクオリティマップ、サイファイナビ、【地点検索】タッチ・ルート検索(地図上検索)、フリーワード検索(約約660万件)、電話番号検索(約600万件/個人宅除く)、住所検索(約4100万件)、施設(ジャンル)検索(約240万件)、周辺施設検索(約240万件)、登録地点検索(300件)、履歴検索(50件)、緯度・経度検索、【地点登録】登録件数(300件)、自宅登録(自宅/会社/出発地)、マイエリア、【その他ナビ機能】ユピテルオリジナル警告・警報(7万9千件以上)、まっぷる旅行ガイドブック(約8万件)、自宅に帰る案内(帰路探索)、経由地設定(10件)、細街路探索、ぬけみち考慮検索(する/しない選択可)、探索ルート(5ルート)、ルート登録(50ルート)、オートリルート、右左折専用レーン案内(音声案内付)、分岐案内(ジャンクションガイド/音声案内付)、音声案内、有料道路料金案内、地図方向選択、デモ走行、ロードサービスボタン、【自車位置】GPSユニット(高感度GPSレシーバー採用)、【AV機能】テレビ(ワンセグ)、ミュージックプレーヤー(MP3/WMA対応)、ピクチャービューア、【その他】ヘッドフォン端子:3.5Φmm 液晶サイズ5 消費電流(A)約0.6(充電電流除く) データ容量4GB(内蔵メモリー) 警告【オービス】ループコイル、新Hシステム、LHシステム、レーダー式、レーザー式:(最大)4段階、【取締エリア】移動オービス、速度違反取締、追尾式取締、交差点取締、その他取締、一時停止取締:3段階、【検問エリア】シートベルト検問、携帯電話検問、飲酒検問、その他検問:3段階、【サービスエリア・パーキングエリア】約2km/1km/300m、【トンネルオービス】入口で警告:入口1km手前、【Nシステム】約300m手前、【交差点監視】約300m手前、【交通監視システム】約300m手前、【ハイウェイオアシス】約1km手前、【信号無視抑止】約300m手前、【警察署】約500m手前、【連続トンネル】約1km/500m手前、【高速交通警察待機所】約500m手前、【事故多発エリア】約300m手前、【ハイウェイラジオ】、【一時停止注意ポイント】、【道の駅】約1km/500m手前、【ビューポイントパーキング】約1km/500m手前 受信周波数GPS部:1.6GHz帯 受信方式GPS部:20チャンネル/パラレル受信方式 RoHS指令(10物質対応)対応 待機画面表示5インチワイドQVGA液晶タッチパネル 動作温度範囲(℃)0〜+60(充電温度範囲0〜+45) 稼働時間(時間)約2(ポータブル時バッテリー最長)
注意
※12V車専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする