神堂
神堂の ラップ・消耗品・食品包材
神堂の 紙皿・ドリンク関連商品
神堂の ストロー
竹ストロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(300本)
注文コード
75422087
品番
16228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
環境にやさしい竹とデンプン、生分解性樹脂を素材にした竹ストロー。
プラで馴染みのある口当たりに近い感覚です。
商品タイプ
ストレートストロー
入数(個)
300
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
8
外装
個包装
材質
竹、生分解樹脂
種類
平口
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。