竹ストロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(140本) 直径(Φmm)12 注文コード75422096 品番16233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしい竹とデンプン、生分解性樹脂を素材にした竹ストロー。
プラで馴染みのある口当たりに近い感覚です。

商品タイプストレートストロー 入数(個)140 長さ(mm)210 直径(Φmm)12 外装個包装 材質竹、生分解樹脂 種類斜口
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする