防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻(2m) 注文コード75422254 品番CC7L-FP4012(GR)*
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。
火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。
基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。
※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。

長さ(m)2 幅(m)1 高さ(mm)40 質量(kg)5 材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス 丈(mm)芝丈:40 繊度(dtex)7000 グリーン 用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール
注意
※日本防炎協会認定:消防法に基づく防炎性能の確認にて一定の条件を満たすと「防炎製品」と認められます。
※防炎性能:火がついても延焼拡大しない性能のこと。
※公共施設への人工芝の施工には防炎性能試験適合品であることが義務付けられております。
※芝を外巻にすると到着時は芝が起き上がりやすいですが、実際に施工作業時は敷きづらいため芝が内側になるようにロールしています。施工作業後に芝を手やブラシなどで起き上がらせていただきますと、よりリアルな芝の風合いになります。

商品説明動画

防炎人工芝 比較動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75422263
2023-08-15
用途:
パーソナルジムの床に
サービス業

屋内に敷き詰めましたが、芝の密度がしっかりしていて裸足で歩く踏み心地が気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする