南金網工業
南金網工業の 塀・フェンスまわり
南金網工業の メッシュフェンス
金網 ひし形金網(2種メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75422446
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
色
めっき色
材質
2種亜鉛メッキ鉄線
幅(m)
1
長さ(m)
5
線径(mm)
2
網目(mm)
50
質量(kg)
5
寸法許容差(mm)
長さ+50以内、巾+20以内
端末仕様
完全ナックル
付属品
金網つなぎ線1本付
用途
住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません