金網 ひし形金網(3種メッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75422516 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品

めっき色 材質3種亜鉛メッキ鉄線 幅(m)1.2 長さ(m)5 線径(mm)2.6 網目(mm)25 質量(kg)23 寸法許容差(mm)長さ+25以内、巾+20以内 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付 用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする