画像準備中

毛布用一体型圧縮ボックス 専用圧縮袋 2枚組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード75423945 品番623-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【掃除機でも手押しでも、簡単・手軽に圧縮】収納物を入れて、掃除機で一気にギュギュっと圧縮!簡単に空気が抜けて使いやすい。掃除機が近くにない時などは手押しでも圧縮できます。【2重チャックが空気漏れを防いで密閉】2重構造のチャックとワンタッチエアバルブで空気漏れを防いでしっかりと密閉。チャック部分は閉じると色が変わって密閉できたかひと目で分かる。

用途【かさばる毛布をまとめてスッキリ収納】オフシーズンの毛布や来客用の布団など、かさばる寝具を圧縮してコンパクトにスッキリ収納。底マチ付きなので出し入れしやすい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする