画像準備中

除湿パック Moisture Absorber 10Set

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75424040 品番730-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【大切な衣類を湿気から守る】除湿パックを吊り下げておくことで、大切な衣類を湿気や湿気によるニオイから守る。【付属のフックで吊り下げるだけ】付属のフックを取り付けてクローゼットやハンガーに掛けるだけで使用できます。【見た目で効果がわかる】湿気を吸収すると塩化カルシウムの粒が溶けて液体になるので、見た目で効果が分かる。

用途【クローゼット内の湿気対策】吸湿力の高い塩化カルシウムの粒がカビやニオイの発生原因である湿気をぐんぐん吸収!
注意
※使用前にパックが破損していないかご確認ください。
※使用後は上部をハサミでカットして、たまった液体を水道水と一緒に流して捨ててください。
※パックの落下や、白い紙を傷つけたり破いたりすることで液漏れするおそれがありますので、お取り扱いにはご注意ください。
※白い粒がなくなったらお取替えください。
※白い粒が残っていても、開封後3カ月を目安にお取替えください。
※ご使用方法と注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする