HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ディスプレイ/モニター本体
HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75424214
品番
169L0AA#ABJ
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
すべてがReadyなマルチモニター。HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター。
規格
2K/FHD(Full-HD)
コントラスト比
1000:1(ダイナミック5000000:1)
解像度
1920×1080
入力端子
VGA、HDMI、DisplayPort
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8インチ
パネル駆動方式
IPS