画像準備中

エアレインスーツ・プロテクターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75424390 品番AS-937S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

動きやすい透湿レインスーツセット。上部・下部ファン付きウェア対応。

用途プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。 成分ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート) モスグリーン サイズ4L 質量(g)980 幅(cm)30 高さ(cm)43 耐水圧(mm)10,000H2O 透湿度(g/m2)10000/24h 奥行き(cm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする