画像準備中

エアレインプラスジャケット・プロテクターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75424496 品番AS-938S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

多機能ストレッチ透湿レインジャケット。上部・下部ファン付きウェア対応。

用途プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。 成分ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート) グレー×ネイビー サイズM 質量(g)580 幅(cm)30 高さ(cm)43 耐水圧(mm)10,000H2O 透湿度(g/m2)10000/24h 奥行き(cm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする