画像準備中

エアレインプラスパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75424609 品番AS-939
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

パンツにも風が通るストレッチ透湿レインパンツです。

用途腰に付属のパッドを差し込むことで、ファンの風が足まで届きます。 成分本体:ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、パッド部分:ポリエチレン100%、メッシュ:ポリエステル100% ブラック サイズL 質量(g)430 幅(cm)30 高さ(cm)40 耐水圧(mm)10,000H2O 透湿度(g/m2)10000/24h 奥行き(cm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする