makku
makkuの 空調・水冷ウェア
makkuの レインウェア 空調ウェア・服
エアレインプラスベーシックスーツ・プロテクターセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75424776
品番
AS-941S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なナイロンレインスーツセット。上部・下部ファン付きウェア対応。
用途
プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。
成分
表地:ナイロン100%(ポリ塩化ビニル引き)、裏地:ポリエステル100%、メッシュ(袖部分)
色
ネイビー
サイズ
EL
質量(g)
1080
幅(cm)
22
高さ(cm)
29
耐水圧(mm)
10,000H2O
奥行き(cm)
9