曜日別特売
63931 S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO DAYTONA(デイトナ) 75425817

63931 S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO DAYTONA(デイトナ) 75425817
63931 S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO DAYTONA(デイトナ) 75425817
63931 S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO DAYTONA(デイトナ) 75425817
63931 S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO DAYTONA(デイトナ) 75425817

S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75425817
品番
63931
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

スーパードラッグビッグボアキット。
ノーマルシリンダー径40mmから48mmへ拡大し、排気量を71ccへアップするビッグボアキット。
排気ポート・吸気ポート形状は専用設計とし、パワーとトルクの向上を実現します。
48mmピストンに対応した燃焼室を確保するため、専用シリンダーヘッドを付属。
ストリートからスポーツ走行まで幅広く対応します。
【主な仕様】
・専用シリンダーヘッド付属

用途
専用設計のシリンダーとピストンにより高い性能と耐久性を実現
専用シリンダーヘッド付属で大径ピストンに対応
公道走行時は原付二種登録など法規に従ってご使用ください
適合車種
ライブDIO、ライブDIO SR、ライブDIO ZX
※ スーパーDIO系 [AF27/28] など、純正縦型シリンダー標準採用車は不可。
ストローク(mm)
39.3
ボア径(Φmm)
48
排気量(cc)
71
注意
※ 公道走行には原付二種登録が必要です。
※ キャブレターのセッティング変更が必要になる場合があります。
※ 車両の仕様や装着部品により、別途パーツが必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする