画像準備中

ウェディング フォトアルバム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75430821 品番EXC16118E
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EXACOMPTA(エグザコンタ)の「ウェディング フォトアルバム【カントリー】」。素朴で美しいナチュラルフラワーデザインが魅力の大判フォトアルバムです。流行のボヘミアンウェディングにも調和する上品なデザインが、人生で最も幸せな日の思い出をより一層引き立てます。29×32cmのゆったりとしたサイズで全60ページ(30枚)仕様、10×15cmサイズの写真を約300枚収納可能。各ページにはクリスタル保護シートを備えており、向かい合わせでも写真を貼り付けることができます。250g/m2のホワイト硬質カードは写真の保存性に優れており、フランス製の上質紙を使用したFSC認証商品。ご自宅用はもちろん、結婚祝いの贈り物にも最適な一冊です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする