EXACOMPTA(エグザコンタ)の「フォトアルバム【アート】」。どこか懐かしさを感じさせる合皮素材の表紙に、繊細なエンボスモチーフをあしらったシックで落ち着きのあるデザインが魅力の大判フォトアルバムです。アートの上品さと重厚感が、婚約・結婚式・出産など人生の大切な瞬間を美しく引き立て、記念日アルバム作りに最適です。全60ページ(30枚)仕様で、10×15cmサイズの写真を約300枚収納可能。各ページにはクリスタル保護シートを備えており、向かい合わせでも写真を貼り付けることができます。250g/m2の硬質カードは写真の保存性に優れており、フランス製の上質紙を使用したFSC認証商品。環境にも配慮した高品質仕様です。