EXACOMPTA「Autentik」シリーズのレタートレー4個セット。デザイン性と環境配慮を両立した書類整理トレーです。プラスチック廃棄物を再利用した上品で美しい仕上がりが特長で、北欧デザインに着想を得たホワイト・キャンディピンク・セージ・グレーブルーの4色アソートが空間に自然に調和します。A4+サイズに対応し、1段あたり約500枚の用紙を収納可能。頑丈で安定感があり、縦積みや階段状のスタッキングにも対応します。多くの既存レタートレーと互換性があり、自由な組み合わせが可能。右側にはラベルホルダーを備え、書類管理もスムーズに行えます。信頼性の高いドイツの環境ラベル、ブルーエンジェル認証を取得した環境配慮型商品です。