EXACOMPTA(エグザコンタ)のA4縦型5段オープンタイプレターケースです。デスク周りの書類整理やオフィス収納に便利で、長年売れ続けている人気商品です。お選びいただけるカラーは全7色。書類の重さにかかわらず軽くスムーズに引き出しの開閉ができ、引き出しの飛び出しを防ぐストッパー付きです。耐荷重50kgでスタッキングも可能。A4書類はもちろんA4ファイルも収納できる大きめサイズで、引き出しを開けずに書類を入れられるオープンタイプを採用しています。書類だけでなく小物や雑貨の収納にも適しています。