画像準備中

クリアボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75432108 品番CBL-19
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

クリアボールは、食材の下ごしらえや製菓に最適なクリアボールです。サイズ豊富であらゆる用途に使用できます。11〜28cmまでサイズ展開しております。

用途調理器具に。 材質ポリカーボネート樹脂 容量(mL)1300 直径(Φmm)190 高さ(mm)90 質量(g)137 サイズ(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする