曜日別特売
JC-FS120BF-F1(PT26/DGY) Fresysチェア くろがね工作所 75433587

※特長

JC-FS120BF-F1(PT26/DGY) Fresysチェア くろがね工作所 75433587
JC-FS120BF-F1(PT26/DGY) Fresysチェア くろがね工作所 75433587
JC-FS120BF-F1(PT26/DGY) Fresysチェア くろがね工作所 75433587

Fresysチェア

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品31日以内出荷とは
この商品は仕様・色など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
仕様
ブラックベース、アジャスタブルアーム
色(背面)
ダークグレー
注文コード
75433587
品番
JC-FS120BF-F1(PT26/DGY)
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

自動体重感知機構はユーザーが任意の操作をすることなく、自重に応じて最適な座り心地を提供します。背もたれのストライプメッシュは透過性を持たせることで、特別なスタイルリッシュな印象を感じさせます。

質量(kg)
14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×560×980~1090
色(座面)
ブラック
色(背面)
ダークグレー
仕様
ブラックベース、アジャスタブルアーム
材質(キャスター)
ナイロン
機能
自動体重感知機構、ロッキングストップ、座面ガス上下
材質(脚)
強化ナイロン
材質(座面)
ポリエステル
材質(背)
ポリエステル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする