KHK(小原歯車工業)
歯研平歯車 SSG -E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
50
50
50
34
25
24
38
23
26
27
45
35
28
48
55
22
30
40
42
44
32
36
29
56
16
18
20
15
60
64
21
70
80
100
75
90
19
17
歯幅(mm)
15
25
30
15
20
40
96
50
60
質量(kg)
0.16
0.16
0.21
0.25
0.2
0.26
0.35
0.27
0.41
0.33
0.47
0.83
0.95
0.88
1.03
1.09
1.18
1.46
3.58
1.79
2.93
全1052種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75436534
品番
SSG1.5-50E15
参考基準価格(税別)
¥27,110
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
歯数
50
質量(kg)
0.16
歯幅(mm)
15
材質(本体)
S45C
ボス径(Φmm)
60
表面処理
歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
78
熱処理
高周波焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
75
歯面硬度
50~60HRC
軸穴径(Φmm)
15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
54.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
47.2