KHK(小原歯車工業)
歯研平歯車 SSG -E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
70
70
70
26
27
16
18
34
20
25
24
38
23
15
45
35
28
48
55
50
22
30
40
42
60
64
21
44
32
36
29
80
56
100
75
90
19
17
歯幅
20
(mm)
25
30
15
20
40
96
50
60
質量
0.25
(kg)
0.16
0.21
0.25
0.2
0.26
0.35
0.27
0.41
0.33
0.47
0.83
0.95
0.88
1.03
1.09
1.18
1.46
3.58
1.79
2.93
全1052種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75439587
品番
SSG2-70E22
参考基準価格(税別)
¥36,710
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
歯数
70
質量(kg)
0.25
歯幅(mm)
20
材質(本体)
S45C
ボス径(Φmm)
70
表面処理
歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
144
熱処理
高周波焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
140
歯面硬度
50~60HRC
軸穴径(Φmm)
22
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
179
許容トルク・歯面強さ(N・m)
216