曜日別特売
SSG3-70E25 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業) 75440497

歯研平歯車 SSG -E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数70
70
16
18
34
20
25
24
38
23
26
27
15
45
35
28
48
55
50
22
30
40
42
60
64
21
44
32
36
29
80
56
100
75
90
19
17
歯幅30(mm)
質量0.27(kg)
内容量1個注文コード75440497品番SSG3-70E25
参考基準価格(税別)¥60,690販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
歯数70質量(kg)0.27歯幅(mm)30材質(本体)S45Cボス径(Φmm)100表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)216熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)210歯面硬度50~60HRC軸穴径(Φmm)25許容トルク・曲げ強さ(N・m)560許容トルク・歯面強さ(N・m)699
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする