用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(〜50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
トラスコ品番664-8005
材質Super MG
刃数2
刃長0.32
全長(mm)45
刃長(mm)0.32
シャンク径(Φmm)4
表面処理UTWコート
ボール半径(mm)R0.2
コーティングUTWコート
シャンクテーパ角Bta(°)11
シャンク径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)0.32
機能長さ(mm)45
首径(Φmm)0.39