画像準備中

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75443405 品番CWLB2004-040
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。
新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(〜50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番664-7955 材質Super MG 刃数2 刃長0.32 全長(mm)45 刃長(mm)0.32 シャンク径(Φmm)4 表面処理UTWコート ボール半径(mm)R0.2 コーティングUTWコート シャンクテーパ角Bta(°)11 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)0.32 機能長さ(mm)45 首径(Φmm)0.39
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする