画像準備中

コンビネーションレンチ 4320180

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75443929 品番4320180
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。

用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。 トラスコ品番821-9071 材質クロームバナジューム鋼 寸法(mm)【二面幅】18 全長(mm)239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする