WEBA
WEBAの 面取り・バリ取り
WEBAの バリ取り
WEBAの カウンターシンク
カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75444410
品番
19090034MT
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途
被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。
トラスコ品番
430-7808
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
全長(mm)
118
先端角(°)
90
シャンク
MT2
先端径(mm)
4.5
表面処理
ノンコーティング
加工範囲(mm)
4.5-34.0
シャンク径(mm)
MT2
有効刃径(Φmm)
34