セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
Xヘッド本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法OAL(mm)
160
注文コード
75444787
品番
XE10160J5-160-01.0S
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法OAL
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
トラスコ品番
490-9939
寸法(mm)
【DCSFWS】9.6
最大径(Φmm)
16
コーナー
E10
寸法LF(mm)
50
寸法OAL(mm)
160