画像準備中

カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75444961 品番21611-1-40.0-12
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。
先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。

用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金。 トラスコ品番585-5787 材質高速度鋼(HSS)、TINコーティング 刃数1 全長(mm)92 先端角(°)60 表面処理TiNコーティング 加工範囲(mm)3〜40 シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効刃径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする