diffuL
diffuLの 墜落制止用器具
diffuLの 周辺器具 墜落制止用器具
diffuLの カラビナ・ナスカン
カラビナ(ステンレス鋼製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75445916
品番
DFKA-2451-8-80
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具として
トラスコ品番
684-7583
材質
ステンレス鋼(SUS316)
色
シルバー
寸法L(mm)
80
耐荷重(kg)
112
寸法D(mm)
8
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。