曜日別特売
ZSTP2-24LE19 歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業) 75446797

歯研はすば歯車 ZSTP-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数24軸穴径(Φmm)19歯幅(mm)25注文コード75446797品番ZSTP2-24LE19
参考基準価格(税別)¥32,290販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数24歯幅(mm)25材質(本体)SCM440ボス径(Φmm)45表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″歯先円直径(mm)56熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品基準円直径(Φmm)50.93歯面硬度50~60HRC軸穴径(Φmm)19ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)169許容トルク・歯面強さ(N・m)162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする