曜日別特売
ZSTP3-25LE30 歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業) 75447025

歯研はすば歯車 ZSTP-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数25軸穴径(Φmm)30歯幅(mm)30注文コード75447025品番ZSTP3-25LE30
参考基準価格(税別)¥40,550販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数25歯幅(mm)30材質(本体)SCM440ボス径(Φmm)70表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″歯先円直径(mm)88熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品基準円直径(Φmm)79.58歯面硬度50~60HRC軸穴径(Φmm)30ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)490許容トルク・歯面強さ(N・m)471
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする