仕様【0L】11【外周取り付けインサート数ZNP】4トラスコ品番693-9574全長41刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】11締付トルク50勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】12寸法LF(mm)21切削径(Φmm)20切刃数4【外周有効】4【正面有効】4接続サイズE20面取り角度(°)【コーナー】45軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)20寸法APMX(mm)11寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】20寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5