仕様【0L】6.6【外周取り付けインサート数ZNP】4トラスコ品番693-8046全長28刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】6.6締付トルク15勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】7寸法LF(mm)14.4切削径(Φmm)12切刃数4【外周有効】4【正面有効】4接続サイズE12面取り角度(°)【コーナー】45軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)12寸法APMX(mm)6.6寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】11.7寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5