仕様【0L】5.5【外周取り付けインサート数ZNP】4トラスコ品番694-2780全長23.5刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】6締付トルク12勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】6寸法LF(mm)12切削径(Φmm)10切刃数4【外周有効】4【正面有効】4接続サイズE10面取り角度(°)【コーナー】45軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)10寸法APMX(mm)5.5寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5