曜日別特売

ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個切刃長さ(mm)【有効】9仕様【0L】9【外周取り付けインサート数ZNP】4トラスコ品番694-1155注文コード75447228品番XSE550E16160D1R200Z4 SIRA
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています

仕様【0L】9【外周取り付けインサート数ZNP】4トラスコ品番694-1155全長36刃数4寸法(mm)【コーナR、ボールエンドミル半径RE】2角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】9締付トルク30勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】9寸法LF(mm)19切削径(Φmm)16切刃数4【外周有効】4【正面有効】4接続サイズE16軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)16寸法APMX(mm)9寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】16寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする