仕様【0L】14【外周取り付けインサート数ZNP】4トラスコ品番694-1145全長50刃数4寸法(mm)【コーナR、ボールエンドミル半径RE】1角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0切刃長さ(mm)【有効】14締付トルク65勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48寸法LH(mm)【ヘッド、首下】14寸法LF(mm)26切削径(Φmm)25切刃数4【外周有効】4【正面有効】4接続サイズE25軸方向すくい角(°)10最大切削径(Φmm)25寸法APMX(mm)14寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】24.2寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5