イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75448120
品番
DGL 0801J-6D-D12 IC1010
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途
突切・溝入加工用。
トラスコ品番
696-5181
コーティング
TiAlN, TiN
適合被削材種
P、M、K、S、H
コーナー半径Re(mm)
0.1
刃幅CW(mm)
0.8