イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
ドゥーグリップ チップ DGN-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75448156
品番
DGN 0801J-D12 IC1010
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途
突切・溝入加工用。
トラスコ品番
696-5245
刃幅(mm)
0.8
コーティング
TiAlN, TiN
適合被削材種
P、M、K、S、H
コーナー半径Re(mm)
0.1
刃幅CW(mm)
0.8