画像準備中

GIAN94 ワークブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75448391 品番249097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

つま先に鉄芯を内蔵し重いものから足をしっかり保護します。
その日の気分で履きこなし自由、折り返せる履き口で2WAYスタイルが可能です。
かかとに反射材付きで夜間や暗所でも視認性がアップします。
ボア素材が足裏をやさしく包み込み、冬でも快適な履き心地を保ちます。
耐久性・耐熱性・絶縁性・耐滑性のあるセラミックソールを採用しています。
ソールのカラーリングにより視認性を向上させています。

用途冬季の屋外建設・土木作業 トラスコ品番709-2809 材質胴部:合成繊維、合成皮革 、底部:合成ゴム、先芯:鋼製 シルバー/ピンク サイズ(cm)26.5〜27.0 長さ(cm)靴丈35.5 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする