曜日別特売
37011 リストガードグローブ サポーター+アジャスター付 ペンギンエース 75448619

正面画像

37011 リストガードグローブ サポーター+アジャスター付 ペンギンエース 75448619
37011 リストガードグローブ サポーター+アジャスター付 ペンギンエース 75448619
37011 リストガードグローブ サポーター+アジャスター付 ペンギンエース 75448619

リストガードグローブ サポーター+アジャスター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード75448619品番37011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

手首をサポートするアジャスター付きベルト締めのPUグローブ

特性
【材質】手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
サイズ
S
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
ピンク
材質
手の甲:ポリエステル 手のひら:ポリウレタン、ナイロン
色
パープル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする