ワイヤレス機能内臓のデジタルノギス、デジタルマイクロメータ、デジタルインジケータのデータを受け取る受信機です(PCに接続)
高移動性:統合型ワイヤレスにより移動性が高まります。
測定ステーション、測定時、またはマシンおよび大きいワークピースに邪魔になるケーブルはありません。
簡単データ転送:統合型ワイヤレスで、iStick を使用して測定値を簡単にPCに転送できます。
データケーブルを使用することにより、測定値はMarComソフトウェアを経由して直接MS Excelへ、またはキーボードコードを介して様々なWindowsアプリケーションで利用できます。
信頼できる転送:統合型ワイヤレスで、データの安全な送信を確保します。
統合ワイヤレスを装備した測定機は、送信したデータが正しく着信された、またはiStick受信機の受信範囲内にあること確認するメッセージを表示します。