NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
R0.5
注文コード
75448926
品番
MTB230 R0.5X15
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。
トラスコ品番
698-3073
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径(mm)
0.5
片角θ
15°
ボール半径R(mm)
R0.5
シャンク径(mm)
4
最大切込みap(mm)
4
機能長さ(mm)
55