画像準備中

80°菱形 ネガチップ T9225

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード75449529 品番CNMG160612 T9225
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。 トラスコ品番208-4716 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)16.1 内接円(mm)15.875 コーナーR(mm)1.2 適合被削材種 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)6.35 穴径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする