画像準備中

正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード75449687 品番TNMG220416 T9225
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。 トラスコ品番208-4836 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)22 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)1.6 適合被削材種 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする