画像準備中

6.3sq.ソケット(六角)(インチ)B2-1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75449775 品番B2-1/4-S
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。

用途ボルト・ナットの着脱作業。 トラスコ品番206-0018 材質特殊工具鋼 形状【対辺】6角 全長(mm)18 差込角(mm)6.35 対辺寸法(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする