画像準備中

6.3sq.ソケット(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)22.5 対辺寸法(inch)9/16 注文コード75449861 品番B2-9/16-S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は全長・対辺寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。(口径部は3/16以下を除く)
従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。

用途ボルト・ナットの着脱作業。 トラスコ品番206-0026 材質特殊工具鋼 形状【対辺】6角 全長(mm)22.5 差込角(mm)6.35 対辺寸法(inch)9/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする