充実野菜理想のトマト740

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(740g×15本) 注文コード75450175 品番62609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,298

「甘み」「酸味」「うまみ」のバランスを整え、まるでフルーツトマトのような味わいを実現した、トマトジュースが苦手な方にもおすすめの、トマト100%飲料です。
砂糖・食塩は一切使用しておりません。
コップ1杯(180ml)で、”トマトを6個分使用(※)し、リコピン23mg”がおいしく摂取できますので、美容・健康を気にする方にも好評をいただいております。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
(※)トマト1個当たり90gとして、6個分のトマト汁を使用。

容量(mL)740 原材料トマトジュース(濃縮トマト還元)、濃縮トマト汁 栄養成分エネルギー69kcal、タンパク質3g、脂質0g、炭水化物15.4g、糖質13.3g(糖類11.8g)、食物繊維1.1〜3.3g、食塩相当量0〜0.6g、カリウム408〜1257mg、ビタミンE1〜17mg、ビタミンK1〜17μg、リコピン23〜52mg、GABA95mg シリーズ充実野菜 容器ペットボトル 本数15
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする