1日分の野菜740

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(740g×15本) 注文コード75450184 品番62607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998

コップ1杯(180ml)当たり、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量350g分を使用し、野菜350g分の主栄養成分(※)がバランスよく摂れる野菜汁100%飲料です。「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
(※)主栄養成分(独自基準)とはビタミンC、β-カロテン、カルシウム、マグネシウム、カリウム「令和元年国民健康・栄養調査」から算出

容量(mL)740 原材料野菜汁(にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、水溶性食物繊維、海藻カルシウム、ライスマグネシウム / ビタミンC 栄養成分エネルギー71kcal、タンパク質2.3g、脂質0g、炭水化物15.8g、糖質14.5g、糖類10.5g、食物繊維1.1〜3.1g、食塩相当量0〜0.61g、亜鉛0.1〜0.8mg、カリウム645mg、カルシウム125mg、鉄0.2〜1.8mg、マグネシウム45mg、ビタミンA483〜1644μg、ビタミンC60〜199mg、ビタミンE0.6〜3.8mg、ビタミンK1〜18μg、葉酸10〜112μg、β-カロテン4700〜14367μg、リコピン16mg シリーズ1日分の野菜 容器ペットボトル 本数15
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする