青汁900

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(900g×12本) 注文コード75450218 品番61969
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

青汁の健康性はそのままに、国産の大麦若葉・ケール・抹茶のみを使用した、シンプルな味わいが特長の青汁飲料です。
お茶のようなさっぱりとした味わいのため、食事中や食後など時間帯を選ばずに、日常の中で青汁の健康性を手軽に補うことができます。
毎日続けるのに好適なカロリー・糖質ゼロ設計です。

容量(mL)900 原材料大麦若葉汁、抹茶、食物繊維、大麦若葉粉末、亜鉛酵母、ケール粉末、寒天 / ビタミンCえ 栄養成分エネルギー0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0.5g、糖質0g、糖類0g、食物繊維0.1〜0.5g、食塩相当量0.04〜0.10g、亜鉛2.9mg、カリウム6〜40mg、カルシウム1〜5mg、ビタミンC20〜100mg、ビタミンK2〜27μg、葉酸1〜12μg、カフェイン8mg シリーズ毎日1杯の青汁 容器ペットボトル 本数12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする